Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AVEN 18434 pinsetti, suora sahalaitainen, 8 tuuman pituus | AH8XAF 39AN72

AVEN 18434 Pinsetti, suora, hammastettu, 8 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AH8XAF Malli: 18434Ristiviite: 39AN72

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTweezer
Pituus8"
MateriaaliRuostumaton teräs
Maks. Lämpötila932-astetta F
MekanismiJännitys
PistetyyppiSuora hammastettu
TyyppiYleinen tarkoitus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)3.81
AlkuperämaaPK

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräPituusMateriaaliMaks. LämpötilaPistetyyppiTyyppiHinta
AVEN 18013TT tarkkuuspinsetti titaani 4-1/2 tuumaa | AA8QJE 19MT04 18013TTTweezer4.5 "Titaani1600-astetta FLoppuTarkkuus€63.14
AVEN 18072TT, titaaninen tarkkuuspinsetti 4-1/2 tuumaa | AA8QJR 19MT15 18072TTTweezer4.5 "Titaani1600-astetta FLoppuTarkkuus€65.87
AVEN 18491 Pinset Spade Offset 4-1/2 tuuman pituus | AH8WZU 39AN58 18491Tweezer4.5 "Ruostumaton teräs932-astetta FSpade-offsetYleinen tarkoitus€7.40
AVEN 18494 Pinsettihammastettu suora 5-1/2 tuuman pituus | AH8WZV 39AN59 18494Tweezer5.5 "Ruostumaton teräs932-astetta FHammas suoraYleinen tarkoitus€10.53
AVEN 18526 Pinsetti Suora Litteä Leveä Muovi | AH8WZW 39AN60 18526Tweezer4.5 "Muovikomposiitti572-astetta FSuora litteä leveäMuovi€4.84
AVEN 18013USA pinsetti suora 5 tuuman pituus | AH8WZZ 39AN65 18013 USATweezer5"Ruostumaton teräs932-astetta FSuoraanTarkkuus€12.42
AVEN 18023USA pinsetti suora hieno kärki 5 tuuman pituus | AH8XAA 39AN66 18023 USATweezer5"Ruostumaton teräs932-astetta FSuora hieno kärkiTarkkuus€11.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AVEN 18434 Pinsetti, suora, hammastettu, 8 tuuman pituus
€13.10 / yksikkö