Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AVEN 18062TT, titaaninen tarkkuuspinsetti 4-1/2 tuumaa | AA8QJP 19MT13

AVEN 18062TT titaanitarkkuuspinsetti 4-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA8QJP Malli: 18062TTRistiviite: 19MT13

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€68.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTweezer
Pituus4.5 "
MateriaaliTitaani
Maks. Lämpötila1600-astetta F
PistetyyppiLoppu
TyyppiTarkkuus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8203202000
AlkuperämaaPK

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
AVEN 18032TT Precision-pinsetti Titanium 4-1 / 2 In | AA8QJF 19MT05 18032TT€66.58
AVEN 18037TT Precision-pinsetti Titanium 4-1 / 2 In | AA8QJG 19MT06 18037TT€65.31
AVEN 18043TT Precision-pinsetti Titanium 4-1 / 2 In | AA8QJH 19MT07 18043TT€67.03
AVEN 18046TT Precision-pinsetti Titanium 4-1 / 2 In | AA8QJJ 19MT08 18046TT€64.00
AVEN 18049TT Precision-pinsetti Titanium 4-1 / 2 In | AA8QJK 19MT09 18049TT€60.93
AVEN 18053TT Precision-pinsetti Titanium 4-1 / 2 In | AA8QJL 19MT10 18053TT€66.44
AVEN 18056TT Precision-pinsetti Titanium 4-1 / 2 In | AA8QJM 19MT11 18056TT€65.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AVEN 18062TT titaanitarkkuuspinsetti 4-1/2 tuumaa
€68.53 / yksikkö