Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AVEN 18059TT tarkkuuspinsetti titaani 4-1/2 tuumaa | AA8QJN 19MT12

AVEN 18059TT titaanitarkkuuspinsetti 4-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA8QJN Malli: 18059TTRistiviite: 19MT12
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
€63.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTweezer
Pituus4.5 "
MateriaaliTitaani
Maks. Lämpötila1600-astetta F
PistetyyppiLoppu
TyyppiTarkkuus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0113
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8203202000
AlkuperämaaPK

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
AVEN 18032TT Precision-pinsetti Titanium 4-1 / 2 In | AA8QJF 19MT05 18032TT€64.72
AVEN 18037TT Precision-pinsetti Titanium 4-1 / 2 In | AA8QJG 19MT06 18037TT€65.23
AVEN 18043TT Precision-pinsetti Titanium 4-1 / 2 In | AA8QJH 19MT07 18043TT€64.65
AVEN 18046TT Precision-pinsetti Titanium 4-1 / 2 In | AA8QJJ 19MT08 18046TT€64.02
AVEN 18049TT Precision-pinsetti Titanium 4-1 / 2 In | AA8QJK 19MT09 18049TT€60.06
AVEN 18053TT Precision-pinsetti Titanium 4-1 / 2 In | AA8QJL 19MT10 18053TT€64.65
AVEN 18056TT Precision-pinsetti Titanium 4-1 / 2 In | AA8QJM 19MT11 18056TT€65.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AVEN 18059TT titaanitarkkuuspinsetti 4-1/2 tuumaa
€63.41 / yksikkö