Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AVEN 10309 ESD taivutettu neulakärkipihdi 4-1/2 tuumaa | AH8WZY 39AN64

AVEN 10309 ESD taivutettu neulakärkipihdi 4-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH8WZY Malli: 10309Ristiviite: 39AN64

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€26.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTaivutettu neulanenepihdit
Leikkauskapasiteetti / materiaaliEi määritelty
Käsittele väriäsininen
Kahvan tyyppiMuovivaahto
Leuka Bend45 Tutkinnot
Leuan pituus7 / 8 "
Leuan leveys7 / 16 "
MateriaaliTeräs
Maks. Leuan avaaminen5 / 16 "
Kokonaispituus4.5 "
Kevään paluuKyllä
Sidonta pystyyEi kytkentäkykyinen
Kärjen leveys1 / 16 "
JännitearvotEi arvioitu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)12.45
Laivan leveys (cm)8.38
AlkuperämaaPK

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Wire Crimper: Ei
    • Ei kipinöinti: Ei
    • Eristetty / eristämätön: Eristämätön
    • ESD Safe: Kyllä
    • Sivuleikkuri: Ei
    • Langanpoistaja: Ei
    • Nivelen tyyppi: Kiinteä
    • Tarttuva pinta: Sileä

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AVEN 10309 ESD taivutettu neulakärkipihdi 4-1/2 tuumaa
€26.99 / yksikkö