AUTOQUIP TTN-020-0015 Saksipöytä, alustan leveys 48 tuumaa, korkeus 26 tuumaa, 1500 lbs Kapasiteetti | CG6BCA

AUTOQUIP TTN-020-0015 saksinostopöytä, alustan leveys 48 tuumaa, korkeus 26 tuumaa, kapasiteetti 1500 paunaa

Tuote: CG6BCA Malli: TTN-020-0015

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSaksilavapöytänä
Pohjan pituus48 "
Pohjan leveys24 "
Kantavuus1500 lbs.
Alennettu korkeus6"
Max. Alustan pituus96 "
Max. Alustan leveys48 "
Min. Alustan pituus48 "
Min. Alustan leveys24 "
Moottori HP1.5
Sylinterien lukumäärä1
Korotettu korkeus26 "
Aika:6 sekuntia.
Matkan pituus20 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 288
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMin. Alustan leveysPohjan pituusPohjan leveysMoottori HPAika:KokoKantavuusMax. Alustan pituusHinta
AUTOQUIP TTN-013-0015 Saksetodistuspöytä, 48 tuuman alustan leveys, 19 tuuman korkeus, 1500 paunaa Kapasiteetti | CG6BBD TTN-013-001524 "48 "24 "1.54 sekuntia.-1500 lbs.96 "-
Tarjouspyyntö
AUTOQUIP TTN-013-0025 Saksetodistuspöytä, 48 tuuman alustan leveys, 19.5 tuuman korkeus, 2500 paunaa Kapasiteetti | CG6BBE TTN-013-002524 "38 "24 "1.55 sekuntia.-2500 paunaa.60 "-
Tarjouspyyntö
AUTOQUIP TTN-013-0030 Saksetodistuspöytä, 60 tuuman alustan leveys, 19.25 tuuman korkeus, 3000 paunaa Kapasiteetti | CG6BBF TTN-013-003024 "48 "48 "1.57 sekuntia.-3000 lbs.96 "-
Tarjouspyyntö
AUTOQUIP TTN-013-0035 Saksetodistuspöytä, 48 tuuman alustan leveys, 19 tuuman korkeus, 3500 paunaa Kapasiteetti | CG6BBG TTN-013-003524 "48 "24 "1.57 sekuntia.-3500 lbs.96 "-
Tarjouspyyntö
AUTOQUIP TTN-013-0045 Saksetodistuspöytä, 48 tuuman alustan leveys, 23.5 tuuman korkeus, 4500 paunaa Kapasiteetti | CG6BBH TTN-013-004524 "38 "24 "1.56 sekuntia.-4500 lbs.60 "-
Tarjouspyyntö
AUTOQUIP TTN-013-0060 Saksetodistuspöytä, 48 tuuman alustan leveys, 19.75 tuuman korkeus, 6000 paunaa Kapasiteetti | CG6BBJ TTN-013-006024 "38 "24 "1.58 sekuntia.-6000 lbs.60 "-
Tarjouspyyntö
AUTOQUIP TTN-013-0090 Saksetodistuspöytä, 48 tuuman alustan leveys, 20.5 tuuman korkeus, 9000 paunaa Kapasiteetti | CG6BBK TTN-013-009024 "38 "24 "1.513 sekuntia.-9000 lbs.60 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AUTOQUIP TTN-020-0015 saksinostopöytä, alustan leveys 48 tuumaa, korkeus 26 tuumaa, kapasiteetti 1500 paunaa