AUTOQUIP TNI-024048-0022 Tilter, 45 astetta, 50 tuuman alustan leveys, 8.625 tuuman korkeus, 2200 paunaa Tilavuus | CG6DNU

AUTOQUIP TNI-024048-0022 Kallistus, 45 astetta, 50 tuuman alustan leveys, 8.625 tuuman korkeus, 2200 lbs:n kapasiteetti

Tuote: CG6DNU Malli: TNI-024048-0022

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköinen kuormalavan kallistaja
Pohjan pituus24 "
Pohjan leveys48 "
Aste45
Kantavuus2200 lbs.
Alennettu korkeus8.625 "
Max. Alustan pituus60 "
Max. Alustan leveys50 "
Min. Alustan pituus48 "
Min. Alustan leveys24 "
Moottori HP0.5
Sylinterien lukumäärä1
Korotettu korkeus8.625 "
Aika:40 sekuntia.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 236.25
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKantavuusMoottori HPAika:Hinta
AUTOQUIP TNI-024048-0044 Kallistin, 45 astetta, 50 tuuman alustan leveys, 8.625 tuuman korkeus, 4400 paunaa Tilavuus | CG6DNV TNI-024048-00444400 lbs.140 sekuntia.-
Tarjouspyyntö
AUTOQUIP TNI-024048-0060 Tilter, 45 astetta, 50 tuuman alustan leveys, 9.625 tuuman korkeus, 6000 paunaa Tilavuus | CG6DNW TNI-024048-00606000 lbs.142 sekuntia.-
Tarjouspyyntö
AUTOQUIP TNI-024048-0080 Tilter, 45 astetta, 50 tuuman alustan leveys, 10 tuuman korkeus, 8000 paunaa Tilavuus | CG6DNX TNI-024048-00808000 lbs.142 sekuntia.-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AUTOQUIP TNI-024048-0022 Kallistus, 45 astetta, 50 tuuman alustan leveys, 8.625 tuuman korkeus, 2200 lbs:n kapasiteetti