AUTOQUIP TNI-024048-0060 Tilter, 45 astetta, 50 tuuman alustan leveys, 9.625 tuuman korkeus, 6000 paunaa Tilavuus | CG6DNW

AUTOQUIP TNI-024048-0060 Kallistus, 45 astetta, 50 tuuman alustan leveys, 9.625 tuuman korkeus, 6000 lbs:n kapasiteetti

Tuote: CG6DNW Malli: TNI-024048-0060

Hanki se saattaa 6, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköinen kuormalavan kallistaja
Pohjan pituus24 "
Pohjan leveys48 "
Aste45
Kantavuus6000 lbs.
Alennettu korkeus9.625 "
Max. Alustan pituus60 "
Max. Alustan leveys50 "
Min. Alustan pituus48 "
Min. Alustan leveys24 "
Moottori HP1
Sylinterien lukumäärä2
Korotettu korkeus9.625 "
Aika:42 sekuntia.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 292.5
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKantavuusMoottori HPAika:Hinta
AUTOQUIP TNI-024048-0022 Tilter, 45 astetta, 50 tuuman alustan leveys, 8.625 tuuman korkeus, 2200 paunaa Tilavuus | CG6DNU TNI-024048-00222200 lbs.0.540 sekuntia.-
Tarjouspyyntö
AUTOQUIP TNI-024048-0044 Kallistin, 45 astetta, 50 tuuman alustan leveys, 8.625 tuuman korkeus, 4400 paunaa Tilavuus | CG6DNV TNI-024048-00444400 lbs.140 sekuntia.-
Tarjouspyyntö
AUTOQUIP TNI-024048-0080 Tilter, 45 astetta, 50 tuuman alustan leveys, 10 tuuman korkeus, 8000 paunaa Tilavuus | CG6DNX TNI-024048-00808000 lbs.142 sekuntia.-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AUTOQUIP TNI-024048-0060 Kallistus, 45 astetta, 50 tuuman alustan leveys, 9.625 tuuman korkeus, 6000 lbs:n kapasiteetti