AUTOQUIP STT-042042-0025-PR Levysoitin, ohjelmoitava, enintään 50 tuumaa Työlavan leveys, 2500 paunaa Kapasiteetti | CG6CUZ

AUTOQUIP STT-042042-0025-PR Levysoitin, ohjelmoitava, 50 tuuman maks. Alustan leveys, kapasiteetti 2500 lbs

Tuote: CG6CUZ Malli: STT-042042-0025-PR

Hanki se saattaa 13, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPowered levysoitin
Pohjan pituus24 "
Pohjan leveys24 "
Aste360
Kantavuus2500 paunaa.
Alennettu korkeus10 "
Max. Alustan pituus50 "
Max. Alustan leveys50 "
Min. Alustan pituus42 "
Min. Alustan leveys42 "
Moottori HP0.25

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 202.5
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKantavuusMax. Alustan pituusMax. Alustan leveysMin. Alustan pituusMin. Alustan leveysHinta
AUTOQUIP STT-036036-0025-PR Levysoitin, ohjelmoitava, enintään 44 tuumaa Työlavan leveys, 2500 paunaa Kapasiteetti | CG6CUY STT-036036-0025-PR2500 paunaa.44 "44 "36 "36 "-
Tarjouspyyntö
AUTOQUIP STT-042048-0025-PR Levysoitin, ohjelmoitava, enintään 50 tuumaa Työlavan leveys, 2500 paunaa Kapasiteetti | CG6CVA STT-042048-0025-PR2500 paunaa.56 "50 "48 "42 "-
Tarjouspyyntö
AUTOQUIP STT-048048-0025-PR Levysoitin, ohjelmoitava, enintään 56 tuumaa Korin leveys, 2500 paunaa Kapasiteetti | CG6CVB STT-048048-0025-PR2500 paunaa.56 "56 "48 "48 "-
Tarjouspyyntö
AUTOQUIP STT-036036-0040-PR Levysoitin, ohjelmoitava, enintään 44 tuumaa Työlavan leveys, 4000 lbs Kapasiteetti | CG6CVC STT-036036-0040-PR4000 lbs.44 "44 "36 "36 "-
Tarjouspyyntö
AUTOQUIP STT-042042-0040-PR Levysoitin, ohjelmoitava, enintään 50 tuumaa Työlavan leveys, 4000 lbs Kapasiteetti | CG6CVD STT-042042-0040-PR4000 lbs.50 "50 "42 "42 "-
Tarjouspyyntö
AUTOQUIP STT-042048-0040-PR Levysoitin, ohjelmoitava, enintään 50 tuumaa Työlavan leveys, 4000 lbs Kapasiteetti | CG6CVE STT-042048-0040-PR4000 lbs.56 "50 "48 "42 "-
Tarjouspyyntö
AUTOQUIP STT-048048-0040-PR Levysoitin, ohjelmoitava, enintään 56 tuumaa Työlavan leveys, 4000 lbs Kapasiteetti | CG6CVF STT-048048-0040-PR4000 lbs.56 "56 "48 "48 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AUTOQUIP STT-042042-0025-PR Levysoitin, ohjelmoitava, 50 tuuman maks. Alustan leveys, kapasiteetti 2500 lbs