AUTOQUIP STA-030-0030 Kallistus, 54 tuuman alustan leveys, 7.25 tuuman korkeus, 3000 lbs Kapasiteetti | CG6DNT

AUTOQUIP STA-030-0030 kallistus, 54 tuuman alustan leveys, 7.25 tuuman korkeus, kapasiteetti 3000 paunaa

Tuote: CG6DNT Malli: STA-030-0030

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköinen kuormalavan kallistaja
Pohjan pituus40 "
Pohjan leveys42 "
Aste30
Kantavuus3000 lbs.
Alennettu korkeus7.25 "
Max. Alustan pituus54 "
Max. Alustan leveys54 "
Min. Alustan pituus40 "
Min. Alustan leveys42 "
Käyttöpaine80 psi
Korotettu korkeus7.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 189
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AUTOQUIP STA-030-0030 kallistus, 54 tuuman alustan leveys, 7.25 tuuman korkeus, kapasiteetti 3000 paunaa