AUTOQUIP S35-060-0100 Saksipöytä, alustan leveys 60 tuumaa, korkeus 72 tuumaa, 10000 6 lbs Kapasiteetti | CGXNUMXAYH

AUTOQUIP S35-060-0100 Saksipöytä, alustan leveys 60 tuumaa, korkeus 72 tuumaa, kapasiteetti 10000 paunaa

Tuote: CG6AYH Malli: S35-060-0100

Hanki se saattaa 9, torstai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSaksilavapöytänä
Pohjan pituus90 "
Pohjan leveys32 "
Kantavuus10000 lbs.
Alennettu korkeus12 "
Max. Alustan pituus120 "
Max. Alustan leveys60 "
Min. Alustan pituus90 "
Min. Alustan leveys32 "
Moottori HP5
Sylinterien lukumäärä2
Korotettu korkeus72 "
Aika:36 sekuntia.
Matkan pituus60 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2025
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMoottori HPPohjan pituusPohjan leveysAika:KantavuusMax. Alustan pituusMax. Alustan leveysMin. Alustan pituusHinta
AUTOQUIP S35-024-0025 Saksetodistuspöytä, 48 tuuman alustan leveys, 30.5 tuuman korkeus, 2500 paunaa Kapasiteetti | CG6AXQ S35-024-00251.536 "24 "8 sekuntia.2500 paunaa.60 "48 "36 "-
Tarjouspyyntö
AUTOQUIP S35-024-0040 Saksetodistuspöytä, 48 tuuman alustan leveys, 30.5 tuuman korkeus, 4000 lbs Kapasiteetti | CG6AXR S35-024-00401.536 "24 "11 sekuntia.4000 lbs.60 "48 "36 "-
Tarjouspyyntö
AUTOQUIP S35-024-0060 Saksetodistuspöytä, 48 tuuman alustan leveys, 30.5 tuuman korkeus, 6000 paunaa Kapasiteetti | CG6AXT S35-024-00601.536 "24 "16 sekuntia.6000 lbs.60 "48 "36 "-
Tarjouspyyntö
AUTOQUIP S35-024-0080 Saksetodistuspöytä, 48 tuuman alustan leveys, 7-31 tuuman korkeus, 8000 paunaa Kapasiteetti | CG6AXU S35-024-00801.536 "24 "22 sekuntia.8000 lbs.60 "48 "36 "-
Tarjouspyyntö
AUTOQUIP S35-036-0025 Saksetodistuspöytä, 48 tuuman alustan leveys, 42.5 tuuman korkeus, 2500 paunaa Kapasiteetti | CG6AXV S35-036-00251.548 "24 "12 sekuntia.2500 paunaa.72 "48 "48 "-
Tarjouspyyntö
AUTOQUIP S35-036-0040 Saksetodistuspöytä, 48 tuuman alustan leveys, 42.5 tuuman korkeus, 4000 lbs Kapasiteetti | CG6AXW S35-036-00401.548 "24 "17 sekuntia.4000 lbs.72 "48 "48 "-
Tarjouspyyntö
AUTOQUIP S35-036-0060 Saksetodistuspöytä, 48 tuuman alustan leveys, 42.5 tuuman korkeus, 6000 paunaa Kapasiteetti | CG6AXX S35-036-00601.548 "24 "25 sekuntia.6000 lbs.72 "48 "48 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AUTOQUIP S35-060-0100 Saksipöytä, alustan leveys 60 tuumaa, korkeus 72 tuumaa, kapasiteetti 10000 paunaa