MASTER COOL MCP44-PAD -haihdutusjäähdytyslevy | AG6DBM 35LX50

MASTER COOL MCP44-PAD haihtuva jäähdytystyyny

Varastossa
Tuote: AG6DBM Malli: MCP44-PADRistiviite: 35LX50

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€254.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHaihduttava jäähdytyslevy
Syvyys2"
YmpäristösovelluksetAsuin / kaupallinen / teollisuus
Korkeus35.5 "
Pad-ominaisuudet(1) Selkätyyny, (2) Sivutyynyt, Mediatapit ja pidikkeet
Tyynyn materiaaliSelluloosa-aine
Leveys36.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.25
Laivan korkeus (cm)92.08
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)61.93
HS-koodi8421398015

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MASTER COOL MCP44-PAD haihtuva jäähdytystyyny
€254.22 / yksikkö