AUTOQUIP S35-060-0064-EWDL saksinostopöytä, 84 tuuman alustan leveys, 8 - 68 tuumaa korkeus, 6400 lbs Kapasiteetti | CG6BQF

AUTOQUIP S35-060-0064-EWDL saksinostopöytä, 84 tuuman alustan leveys, 8 - 68 tuumaa korkeus, kapasiteetti 6400 lbs

Tuote: CG6BQF Malli: S35-060-0064-EWDL

Hanki se saattaa 14, tiistai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSaksilavapöytänä
Pohjan pituus176 "
Pohjan leveys58 "
Kantavuus6400 paunaa.
Alennettu korkeus8"
Max. Alustan pituus206 "
Max. Alustan leveys84 "
Min. Alustan pituus176 "
Min. Alustan leveys58 "
Moottori HP5
Sylinterien lukumäärä4
Korotettu korkeus68 "
Aika:44 sekuntia.
Matkan pituus60 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1125
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMoottori HPPohjan pituusPohjan leveysAika:KantavuusMax. Alustan pituusMax. Alustan leveysMin. Alustan pituusHinta
AUTOQUIP S35-024-0040-DL saksetodistuspöytä, 48 tuuman alustan leveys, 30.5 tuuman korkeus, 4000 lbs Kapasiteetti | CG6BLJ S35-024-0040-DL1.574 "24 "16 sekuntia.4000 lbs.98 "48 "74 "-
Tarjouspyyntö
AUTOQUIP S35-024-0064-DL saksetodistuspöytä, 48 tuuman alustan leveys, 30.5 tuuman korkeus, 6400 paunaa Kapasiteetti | CG6BLK S35-024-0064-DL1.574 "24 "22 sekuntia.6400 paunaa.98 "48 "74 "-
Tarjouspyyntö
AUTOQUIP S35-024-0096-DL saksetodistuspöytä, 48 tuuman alustan leveys, 30.5 tuuman korkeus, 9600 paunaa Kapasiteetti | CG6BLL S35-024-0096-DL1.574 "24 "32 sekuntia.9600 paunaa.98 "48 "74 "-
Tarjouspyyntö
AUTOQUIP S35-024-0128-DL saksetodistuspöytä, 48 tuuman alustan leveys, 7.25-31.25 tuuman korkeus | CG6BLM S35-024-0128-DL574 "24 "22 sekuntia.12800 paunaa.98 "48 "74 "-
Tarjouspyyntö
AUTOQUIP S35-036-0040-DL saksetodistuspöytä, 48 tuuman alustan leveys, 42.5 tuuman korkeus, 4000 lbs Kapasiteetti | CG6BLN S35-036-0040-DL1.598 "24 "24 sekuntia.4000 lbs.122 "48 "98 "-
Tarjouspyyntö
AUTOQUIP S35-036-0064-DL saksetodistuspöytä, 48 tuuman alustan leveys, 42.5 tuuman korkeus, 6400 paunaa Kapasiteetti | CG6BLP S35-036-0064-DL1.598 "24 "34 sekuntia.6400 paunaa.122 "48 "98 "-
Tarjouspyyntö
AUTOQUIP S35-036-0096-DL saksetodistuspöytä, 48 tuuman alustan leveys, 42.5 tuuman korkeus, 9600 paunaa Kapasiteetti | CG6BLQ S35-036-0096-DL598 "24 "25 sekuntia.9600 paunaa.122 "48 "98 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AUTOQUIP S35-060-0064-EWDL saksinostopöytä, 84 tuuman alustan leveys, 8 - 68 tuumaa korkeus, kapasiteetti 6400 lbs