AUTOQUIP DRM-060-0090 Saksipöytä, alustan leveys 62 tuumaa, korkeus 70 tuumaa, 9000 lbs Kapasiteetti | CG6CCK

AUTOQUIP DRM-060-0090 saksinostopöytä, alustan leveys 62 tuumaa, korkeus 70 tuumaa, kapasiteetti 9000 paunaa

Tuote: CG6CCK Malli: DRM-060-0090

Hanki se saattaa 21, tiistai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSaksilavapöytänä
Pohjan pituus109.5 "
Pohjan leveys42 "
Kantavuus9000 lbs.
Alennettu korkeus10 "
Max. Alustan pituus150 "
Max. Alustan leveys62 "
Min. Alustan pituus130.5 "
Min. Alustan leveys42 "
Moottori HP1.5
Sylinterien lukumäärä4
Korotettu korkeus70 "
Aika:70 sekuntia.
Matkan pituus60 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1732.5
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan pituusKantavuusMax. Alustan pituusMax. Alustan leveysMin. Alustan pituusAika:Hinta
AUTOQUIP DRM-036-0080 Saksetodistuspöytä, 62 tuuman alustan leveys, 46 tuuman korkeus, 8000 paunaa Kapasiteetti | CG6CBY DRM-036-008070.5 "8000 lbs.114 "62 "94.5 "50 sekuntia.-
Tarjouspyyntö
AUTOQUIP DRM-036-0120 Saksetodistuspöytä, 62 tuuman alustan leveys, 46 tuuman korkeus, 12000 paunaa Kapasiteetti | CG6CBZ DRM-036-012070.5 "12000 lbs.114 "62 "94.5 "50 sekuntia.-
Tarjouspyyntö
AUTOQUIP DRM-036-0160 Saksetodistuspöytä, 62 tuuman alustan leveys, 48 ​​tuuman korkeus, 16000 paunaa Kapasiteetti | CG6CCA DRM-036-016076.5 "16000 paunaa.114 "62 "94 "100 sekuntia.-
Tarjouspyyntö
AUTOQUIP DRM-036-0240 Saksetason nostopöytä, 62 tuuman alustan leveys, 48 ​​tuuman korkeus, 24000 paunaa Kapasiteetti | CG6CCB DRM-036-024076.5 "24000 lbs.114 "62 "94 "100 sekuntia.-
Tarjouspyyntö
AUTOQUIP DRM-042-0080 Saksetodistuspöytä, 62 tuuman alustan leveys, 52 tuuman korkeus, 8000 paunaa Kapasiteetti | CG6CCC DRM-042-008077.5 "8000 lbs.122 "62 "102.5 "50 sekuntia.-
Tarjouspyyntö
AUTOQUIP DRM-042-0120 Saksetodistuspöytä, 62 tuuman alustan leveys, 52 tuuman korkeus, 12000 paunaa Kapasiteetti | CG6CCD DRM-042-012077.5 "12000 lbs.122 "62 "102.5 "70 sekuntia.-
Tarjouspyyntö
AUTOQUIP DRM-042-0200 Saksetodistuspöytä, 62 tuuman alustan leveys, 54 tuuman korkeus, 20000 paunaa Kapasiteetti | CG6CCE DRM-042-020094 "20000 lbs.122 "62 "140 "100 sekuntia.-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AUTOQUIP DRM-060-0090 saksinostopöytä, alustan leveys 62 tuumaa, korkeus 70 tuumaa, kapasiteetti 9000 paunaa