AUTOQUIP CTC-036-0015 Kelansiirtoauto, 48 tuuman alustan leveys, 46.5 tuuman korkeus, 1500 lbs Kapasiteetti | CG6CNF

AUTOQUIP CTC-036-0015 kelan siirtoauto, alustan leveys 48 tuumaa, korkeus 46.5 tuumaa, kapasiteetti 1500 paunaa

Tuote: CG6CNF Malli: CTC-036-0015

Hanki se saattaa 14, tiistai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKelansiirtoauto
Pohjan pituus57 "
Pohjan leveys33.5 "
Kantavuus1500 lbs.
Alennettu korkeus10.5 "
Max. Alustan pituus72 "
Max. Alustan leveys48 "
Min. Alustan pituus48 "
Min. Alustan leveys24 "
Moottori HP0.5
Sylinterien lukumäärä1
Korotettu korkeus46.5 "
Aika:28 sekuntia.
Matkan pituus36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 607.5
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMoottori HPPohjan pituusPohjan leveysAika:KantavuusMax. Alustan pituusMax. Alustan leveysMin. Alustan pituusHinta
AUTOQUIP CTC-024-0025 Kelansiirtoauto, 48 tuuman alustan leveys, 34.5 tuuman korkeus, 2500 paunaa Kapasiteetti | CG6CNB CTC-024-00251.545 "33.5 "8 sekuntia.2500 paunaa.60 "48 "36 "-
Tarjouspyyntö
AUTOQUIP CTC-024-0040 Kelansiirtoauto, 48 tuuman alustan leveys, 34.5 tuuman korkeus, 11 sekunnin nostoaika | CG6CNC CTC-024-00401.5 hv4533.55.5-604836-
Tarjouspyyntö
AUTOQUIP CTC-024-0060 Kelansiirtoauto, 48 tuuman alustan leveys, 34.5 tuuman korkeus, 6000 paunaa Kapasiteetti | CG6CND CTC-024-00601.545 "33.5 "16 sekuntia.6000 lbs.60 "48 "36 "-
Tarjouspyyntö
AUTOQUIP CTC-024-0080 Kelansiirtoauto, 48 tuuman alustan leveys, 11-35 tuuman korkeus, 8000 paunaa Kapasiteetti | CG6CNE CTC-024-00801.545 "33.5 "22 sekuntia.8000 lbs.60 "48 "36 "-
Tarjouspyyntö
AUTOQUIP CTC-036-0025 Kelansiirtoauto, 48 tuuman alustan leveys, 46.5 tuuman korkeus, 2500 paunaa Kapasiteetti | CG6CNG CTC-036-00251.557 "33.5 "12 sekuntia.2500 paunaa.72 "48 "48 "-
Tarjouspyyntö
AUTOQUIP CTC-036-0040 Kelansiirtoauto, 48 tuuman alustan leveys, 46.5 tuuman korkeus, 4000 lbs Kapasiteetti | CG6CNH CTC-036-00401.557 "33.5 "17 sekuntia.4000 lbs.72 "48 "48 "-
Tarjouspyyntö
AUTOQUIP CTC-036-0060 Kelansiirtoauto, 48 tuuman alustan leveys, 46.5 tuuman korkeus, 6000 paunaa Kapasiteetti | CG6CNJ CTC-036-00601.557 "33.5 "25 sekuntia.6000 lbs.72 "48 "48 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AUTOQUIP CTC-036-0015 kelan siirtoauto, alustan leveys 48 tuumaa, korkeus 46.5 tuumaa, kapasiteetti 1500 paunaa