AUTOQUIP AFL-024-0050 saksinostopöytä, 48 tuuman alustan leveys, 33.5 tuumaa korkeus, 5000 lbs Kapasiteetti | CG6CPH

AUTOQUIP AFL-024-0050 saksinostopöytä, alustan leveys 48 tuumaa, korkeus 33.5 tuumaa, kapasiteetti 5000 paunaa

Tuote: CG6CPH Malli: AFL-024-0050

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSaksilavapöytänä
Pohjan pituus48 "
Pohjan leveys36 "
Kantavuus5000 lbs.
Alennettu korkeus9.5 "
Max. Alustan pituus60 "
Max. Alustan leveys48 "
Min. Alustan pituus48 "
Min. Alustan leveys48 "
Sylinterien lukumäärä2
Käyttöpaine80 psi
Korotettu korkeus33.5 "
Matkan pituus24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 310.5
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKantavuusMin. Alustan leveysHinta
AUTOQUIP AFL-024-0025 saksinostopöytä, 48 tuuman alustan leveys, 33.5 tuumaa korkeus, 2500 lbs Kapasiteetti | CG6CPG AFL-024-00252500 paunaa.36 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AUTOQUIP AFL-024-0050 saksinostopöytä, alustan leveys 48 tuumaa, korkeus 33.5 tuumaa, kapasiteetti 5000 paunaa