AUTOQUIP 90R-036036-030 Hydraulinen kuormalavakuormaaja, 60 tuuman alustan leveys, 3000 lbs Kapasiteetti | CG6DHF

AUTOQUIP 90R-036036-030 Hydraulinen lavan kallistus, 60 tuuman alustan leveys, kapasiteetti 3000 lbs

Tuote: CG6DHF Malli: 90R-036036-030

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen kuormalavan kallistaja
Pohjan pituus45.5 "
Pohjan leveys36 "
Aste90
Kantavuus3000 lbs.
Alennettu korkeus12 "
Max. Alustan pituus60 "
Max. Alustan leveys60 "
Min. Alustan pituus36 "
Min. Alustan leveys36 "
Moottori HP1.5
Sylinterien lukumäärä2
Aika:29 sekuntia.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 675
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMoottori HPPohjan pituusPohjan leveysAika:KantavuusMax. Alustan pituusMax. Alustan leveysMin. Alustan pituusHinta
AUTOQUIP 90R-048048-020 Hydraulinen kuormalavakuormaaja, 72 tuuman alustan leveys, 2000 lbs Kapasiteetti | CG6DHD 90R-048048-0201.545.5 "36 "29 sekuntia.2000 lbs.72 "72 "48 "-
Tarjouspyyntö
AUTOQUIP 90R-042042-025 Hydraulinen kuormalavakuormaaja, 66 tuuman alustan leveys, 2500 paunaa Tilavuus | CG6DHE 90R-042042-0251.545.5 "36 "29 sekuntia.2500 paunaa.66 "66 "42 "-
Tarjouspyyntö
AUTOQUIP 90R-036036-040 Hydraulinen kuormalavakuormaaja, 60 tuuman alustan leveys, 4000 lbs Kapasiteetti | CG6DHG 90R-036036-0401.545.5 "36 "29 sekuntia.4000 lbs.60 "60 "36 "-
Tarjouspyyntö
AUTOQUIP 90R-048048-040 Hydraulinen kuormalavakuormaaja, 72 tuuman alustan leveys, 4000 lbs Kapasiteetti | CG6DHH 90R-048048-0401.545.5 "36 "29 sekuntia.4000 lbs.72 "72 "48 "-
Tarjouspyyntö
AUTOQUIP 90R-054054-040 Hydraulinen kuormalavakuormaaja, 78 tuuman alustan leveys, 4000 lbs Kapasiteetti | CG6DHJ 90R-054054-0401.560 "48 "41 sekuntia.4000 lbs.78 "78 "54 "-
Tarjouspyyntö
AUTOQUIP 90R-060060-040 Hydraulinen kuormalavakuormaaja, 84 tuuman alustan leveys, 4000 lbs Kapasiteetti | CG6DHK 90R-060060-0401.560 "48 "41 sekuntia.4000 lbs.84 "84 "60 "-
Tarjouspyyntö
AUTOQUIP 90R-042042-050 Hydraulinen kuormalavakuormaaja, 66 tuuman alustan leveys, 5000 lbs Kapasiteetti | CG6DHL 90R-042042-0501.545.5 "36 "29 sekuntia.5000 lbs.66 "66 "42 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AUTOQUIP 90R-036036-030 Hydraulinen lavan kallistus, 60 tuuman alustan leveys, kapasiteetti 3000 lbs