Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AUTONICS TC4W-N4N -lämpötilan osoitin Rtd / j / k Tc -148 - 2192f | AA3YFX 11Y551

AUTONICS TC4W-N4N lämpötilan ilmaisin Rtd/j/k Tc -148 - 2192f

Varastossa
Tuote: AA3YFX Malli: TC4W-N4NRistiviite: 11Y551

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€133.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLämpötilan ilmaisin
tarkkuus+ / - 0.5%
näyttöLED
Virtalähde100-240 VAC 5/.60hz
Anturin tyyppiRTD, J tai K TC
Temp. alue-148 - 2192 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)12.45
Laivan leveys (cm)11.94
HS-koodi9025198080
AlkuperämaaKR

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AUTONICS TC4W-N4N lämpötilan ilmaisin Rtd/j/k Tc -148 - 2192f
€133.64 / yksikkö