AUTONICS MT4Y-DV-4N 36 x 72 mm: n monipaneelimittari DC-voltit AA3YEP 11Y521

AUTONICS MT4Y-DV-4N 36 x 72 mm monipaneelimittari tasavirtajännite

Tuote: AA3YEP Malli: MT4Y-DV-4NRistiviite: 11Y521

Hanki se saattaa 16, torstai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDigitaalinen paneelimittari
tarkkuus+ / - 0.1%
Connector TypeRuuviterminaali
Syvyys3.3 "
näyttöPunainen LED-näyttö
Näytä numerot4
Näyttöalue-1999 ~ 9999
kiihtymysEi
hyödyt72x36 mm
Syöttöalue0 - 500 VDC
AsennusKiinnike
NEMA-luokitusNEMA 4X-etupaneeli
ulostuloOsoitin
Virta vaaditaan100-240 VAC 50/60 Hz
TyyliMT4Y-sarja
TyyppiDC-voltit

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.25
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)11.18
Laivan leveys (cm)8.64
HS-koodi9030330040
AlkuperämaaKR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyöttöalueulostuloTyyppiHinta
AUTONICS MT4Y-DA-40 36 x 72 mm: n monipaneelimittarin DC-vahvistimet | AA3YEM 11Y519 MT4Y-DA-400 - 5 ADCReleDC-virta€229.36
AUTONICS MT4Y-DA-43 36 x 72 mm: n monipaneelimittarin DC-vahvistimet | AA3YEN 11Y520 MT4Y-DA-430 - 5 ADCRele + lähetyslähtö (DC4-20mA)DC-virta-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AUTONICS MT4Y-DV-4N 36 x 72 mm monipaneelimittari tasavirtajännite