Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AUTONICS LA8N-BN Lcd-laskuri / summain Digital 8 | AC6AME 32J127

AUTONICS LA8N-BN LCD-laskuri/summaaja Digital 8

Varastossa
Tuote: AC6AME Malli: LA8N-BNRistiviite: 32J127

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€58.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräElektroninen laskurin summain
Connector TypeRuuviterminaali
Counts99999999
Laskee sekunnissa1,000
Syvyys58mm
näyttönestekidenäyttö
hyödytVakio 1/32 DIN-paneelin aukko
Sopii paneelin leikkaukseen1/32 "DIN
Korkeus1"
TulosignaaliEi jännitettä
TulojänniteKuiva kosketus
liitäntäEi eristetty
IP-luokitus66
Pituus48
Min. On / Off-pulssi1ms
AsennusPaneeli
Numeroiden määrä8
ulostuloEi eristetty
TuotosluokitusEi eristetty
Power RatingAkun käyttö
Virta vaaditaanLithium Battery
Nollaa tyyppiEtuavain, takaliitin
Leveys24mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)8.26
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi9029108000
AlkuperämaaKR

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Skaalain (ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTulosignaaliTulojänniteHinta
AUTONICS LA8N-BF LCD-laskuri / summain Digital 8 | AC6AMD 32J126 LA8N-BFVapaa jänniteH - 24-240 VAC / 6-240 VDC€72.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AUTONICS LA8N-BN LCD-laskuri/summaaja Digital 8
€58.54 / yksikkö