Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AUTONICS EP50S8-360-1F-P-24 -anturin akseli Bcd-koodi Pnp-halkaisija 8 mm | AA3KKD 11M927

AUTONICS EP50S8-360-1F-P-24 Enkooderin akseli Bcd-koodi Pnp avoin halkaisija 8mm

Varastossa
Tuote: AA3KKD Model: EP50S8-360-1F-P-24Ristiviite: 11M927

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€537.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKooderi, akseli absoluuttinen
Kaapeliliitäntä16 johtoa
KaapelilähetysTakaosa
Kaapelin pituus2m
Syvyys70.5mm
Halkaisija50mm
liitäntäParallel
Maks. Kierrosluku3000
ulostuloBCD-koodi
Output TypePNP Open Collector
Virtalähde12-24 VDC
Pulsseja vallankumousta kohti360
Roottorin inertiaEnintään 40 g cm2
Akselin dia.8mm
Akselin tyyppiUlkoinen, 15 mm
KäynnistysmomenttiMaks. 40 gf cm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.52
Laivan korkeus (cm)9.65
Laivan pituus (cm)14.48
Laivan leveys (cm)9.14
HS-koodi8543704000
AlkuperämaaKR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysHalkaisijaOutput TypeAkselin dia.Akselin tyyppiKäynnistysmomenttiHinta
AUTONICS EP50S8-720-1F-N-24 -anturin akseli Bcd-koodi Npn Open 720 Ppr | AA3KKE 11M928 EP50S8-720-1F-N-2470.5mm50mmNPN avoin keräilijä8mmUlkoinen, 15 mmMaks. 40 gf cm€589.77
AUTONICS EP58SC10-360-1F-N-24 -anturin akseli Bcd-koodi Npn-halkaisija 10mm | AA3KKG 11M930 EP58SC10-360-1F-N-2484.5mm58mmNPN avoin keräilijä10mmUlkoinen, 20 mmEnintään 40 gf cm€1,070.71
AUTONICS EP58SC10-360-1F-P-24 -kooderin akseli Bcd-koodi Pnp Open 360 Ppr | AA3KKH 11M931 EP58SC10-360-1F-P-2484.5mm58mmPNP Open Collector10mmUlkoinen, 20 mmEnintään 40 gf cm€1,070.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AUTONICS EP50S8-360-1F-P-24 Enkooderin akseli Bcd-koodi Pnp avoin halkaisija 8mm
€537.14 / yksikkö