Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AUTONICS ENC-1-6-T-24-C -anturipyörän toteeminapa 12-24vdc 1 Ppr | AA3KKB 11M925

AUTONICS ENC-1-6-T-24-C Enkooderin pyörän toteemitanko 12-24vdc 1 Ppr

Varastossa
Tuote: AA3KKB Malli: ENC-1-6-T-24-CRistiviite: 11M925

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€444.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKooderi, pyörä
KaapeliliitäntäM17 6-nastainen QD
KaapelilähetysTakaosa
Kaapelin pituus250mm
Syvyys120.4mm
Halkaisija228.6mm
liitäntäParallel
Maks. Kierrosluku5000
ulostuloA, B
Output TypeToteemipaalu
Virtalähde12-24 VDC
Pulsseja vallankumousta kohti1 / jaardi.
Leveys97mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.59
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)14.22
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8543704000
AlkuperämaaKR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
AUTONICS ENC-1-5-T-24-C -anturipyörän toteeminapa 10 Ppr | AA3KJZ 11M923 ENC-1-5-T-24-C€415.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AUTONICS ENC-1-6-T-24-C Enkooderin pyörän toteemitanko 12-24vdc 1 Ppr
€444.44 / yksikkö