Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AUTONICS E60H20-100-3-T-24-C -kooderin ontto toteemipaalu 100 Ppr | AA3KJL 11M911

AUTONICS E60H20-100-3-T-24-C Enkooderi ontto toteemitanko 100 ppr

Varastossa
Tuote: AA3KJL Model: E60H20-100-3-T-24-CRistiviite: 11M911

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€699.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKooderi, ontto akseli
Kaapeliliitäntä6-nastainen pistoke
KaapelilähetysPuoli
Kaapelin pituus250mm
Syvyys42mm
Halkaisija60mm
liitäntäParallel
Maks. Kierrosluku6000
ulostuloA, B, Z
Output TypeToteemipaalu
Virtalähde12-24 VDC
Pulsseja vallankumousta kohti100
Roottorin inertiaEnintään 110 g cm2
Akselin dia.20mm
Akselin tyyppiOntto
KäynnistysmomenttiMaks. 150 gf cm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)7.37
Laivan pituus (cm)12.45
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8543704000
AlkuperämaaKR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysHalkaisijaMaks. KierroslukuAkselin dia.KäynnistysmomenttiHinta
AUTONICS E40H12-60-3-T-24-C -kooderin ontto toteemipylvään halkaisija 12mm | AA3KHU 11M894 E40H12-60-3-T-24-C40mm40mm500012mmMaks. 50 gf cm€449.99
AUTONICS E40H12-100-3-T-24-C -kooderin ontto toteemipaalu 100 Ppr | AA3KHW 11M896 E40H12-100-3-T-24-C40mm40mm500012mmMaks. 50 gf cm€430.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AUTONICS E60H20-100-3-T-24-C Enkooderi ontto toteemitanko 100 ppr
€699.85 / yksikkö