Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AUTONICS BEN10M-TFR -valosensori suorakulmainen läpivalaisin | AC6DJN 32W485

AUTONICS BEN10M-TFR valosähköinen anturi Suorakulmainen läpimenokeila

Varastossa
Tuote: AC6DJN Malli: BEN10M-TFRRistiviite: 32W485

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€170.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValosähköinen anturi
Rungon materiaaliMuovi
Piirin tyyppiRele
Syvyys58.00mm
SähköliitäntäVaijerijohdot
IP-luokitus50
Pituus50ft.
ValonlähdeInfrapuna-LED
Maks. Kuormavirta50mA
Maks. Tunnistusetäisyys10m
Min. Objektin koko16mm. Dia. Läpinäkymätön
NEMA-luokitusEi arvioitu
Toimintataajuus50 / 60 Hz
Käyttölämpötila alue-20 astetta 65 astetta C.
ToimintatilaValittavissa Vaalea tai Tumma päällä
Tehontarve24-240 VAC / DC
Vasteaika2 ms.
TunnistusmenetelmäPalkin kautta
MuotoSuorakulmainen
Leveys18mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.369
Laivan korkeus (cm)11
Laivan pituus (cm)12.5
Laivan leveys (cm)7
HS-koodi8541408000
AlkuperämaaKR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTunnistusmenetelmäHinta
AUTONICS BEN300-DFR valosähköinen anturi, diffuusimenetelmä, 2 ms vasteaika | AC6DJQ 32W487 BEN300-DFRDiffuusi€152.29
Tarjouspyyntö
AUTONICS BEN3M-PFR -valosensori suorakulmainen heijastava | AC6DJT 32W489 BEN3M-PFRtakaisinheijastavissa€157.58
AUTONICS BEN5M-MFR heijastava anturi, 50 x 18 x 58 mm Mitat | AC6DJV 32W491 BEN5M-MFRtakaisinheijastavissa€152.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AUTONICS BEN10M-TFR valosähköinen anturi Suorakulmainen läpimenokeila
€170.78 / yksikkö