AUTO DOLLY M998046-i Teräs 8 W x 16 L Tuumaa | AA3KVP 11N208

AUTO DOLLY M998046-i Teräs 8 L x 16 L tuumaa

Varastossa
Tuote: AA3KVP Malli: M998046-iRistiviite: 11N208

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€165.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHeavy Duty Auto Dolly, Single
Suorittaa loppuunMoottoroitu pinnoitettu
Nostokyky2500 lb
MateriaaliTeräs
Koko8 W x 16 L x 4 "H
TyyppiHeavy Duty
KäytettyMateriaalinkäsittely Dolly autojen, materiaalien, koneiden siirtämiseen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.01
Laivan korkeus (cm)14.22
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)21.84
HS-koodi8716805010
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AUTO DOLLY M998046-i Teräs 8 L x 16 L tuumaa
€165.14 / yksikkö