AUTO DOLLY M998027 Car Dollies 16 x 16 tuuman 6000 paunan pakkaus 4 | AD2BGX 3MHC6

AUTO DOLLY M998027 Autonuket 16 x 16 tuumaa 6000 Lb 4 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD2BGX Malli: M998027Ristiviite: 3MHC6

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€508.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAuto Dolly, sarja 4
Nostokyky6000 lb
MateriaaliTeräs
Koko16 W x 16 L x 4 "H
TyyppiVakio-Duty
KäytettyKorjaavien ajoneuvojen ja laitteiden siirtäminen ja sijoittaminen mihin tahansa suuntaan ja tiukkaan tilaan

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 37.19
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)40.64
HS-koodi8716805010
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Nostoalue (alle Thandelete suurempi kuin)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
AUTO DOLLY M998001 Autonuket 8 x 16 tuumaa 6000 lb 4 kpl | AD2BGV 3MHC4 M9980018 W x 16 L x 4 "H€369.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AUTO DOLLY M998027 Autonuket 16 x 16 tuumaa 6000 Lb 4 kpl pakkaus
€508.61 / yksikkö