AUTO DOLLY M998105 Teräs 16 Pituus x 16 W Tuumaa - Pakkaus 2 | AA3KVW 11N216

AUTO DOLLY M998105 teräs 16 pituus x 16 W tuuma - 2 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AA3KVW Malli: M998105Ristiviite: 11N216

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€315.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHeavy Duty Auto Dolly, 2 kpl
Suorittaa loppuunMoottoroitu pinnoitettu
Nostokyky5000 lb
MateriaaliTeräs
Koko16 W x 16 L x 4 "H
TyyppiHeavy Duty
KäytettyAuto Dolly 12 "x16" raskas punainen jauhemaalattu dolly on loistava autoihin, kuorma-autoihin, veneisiin ja muuhun! Jokaisen nuken paino on 2500 lbs. (Yhteensä 10,000 paunaa).

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 21.72
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)42.67
Laivan leveys (cm)42.42
HS-koodi8716805010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräNostokykyKokoTyyppiKäytettyHinta
AUTO DOLLY M998101 Teräs 16 Pituus x 12 W Tuuma - Pakkaus 2 | AA2RYN 10Z855 M998101Auto Dolly, sarja 23000 lb12 W x 16 L x 4 "HStandardiAuto Dolly 12 "x16" vakiona punainen jauhemaalattu dolly on loistava autoille, kuorma-autoille, veneille ja muulle! Jokaisen nuken paino on 1500 lbs. (Yhteensä 3,000 paunaa).€209.93
AUTO DOLLY M998001-i Teräs 16 Pituus x 8 W Tuuma | AA2RYQ 10Z858 M998001-iAuto Dolly, sinkku1500 lb8 W x 16 L x 4 "HNormaali tulliAuto Dolly 8 "x16" vakiona punainen jauhemaalattu dolly on loistava autoille, kuorma-autoille, veneille ja muulle! Jokaisen nuken paino on 1500 lbs. (Yhteensä 3,000 paunaa).€133.56
AUTO DOLLY M998100 Teräs 16 Pituus x 8 W Tuumaa - Pakkaus 2 | AA3KVX 11N218 M998100Auto Dolly, sarja 23000 lb8 W x 16 L x 4 "HStandardiAuto Dolly 8 "x16" vakiona punainen jauhemaalattu dolly on loistava autoille, kuorma-autoille, veneille ja muulle! Jokaisen nuken paino on 1500 lbs. (Yhteensä 3,000 paunaa).€199.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AUTO DOLLY M998105 teräs 16 pituus x 16 W tuuma - 2 kpl pakkaus
€315.93 / yksikkö