AURAND W1G kaasukäyttöinen linjanpoistolaite, puhdas alue 5 tuumaa, 5 hv | AG8DCQ

AURAND W1G kaasukäyttöinen linjanpoistolaite, puhdas alue 5 tuumaa, 5 hv

Varastossa
Tuote: AG8DCQ Malli: W1G

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,199.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaasulattiahiomakone
Siivousalue5"
HP5
Poistoprosentti250-350 neliömetriä / tunti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 60.8
Laivan korkeus (cm)38.1
Laivan pituus (cm)76.2
Laivan leveys (cm)66.04
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Aurand W1G kaasukäyttöinen linjanpoistoaine on suunniteltu kovien pinopaalujen puhdistamiseen kulkuväylistä ja betonilattioista. Se soveltuu myös munankuoren pinnan puhdistamiseen uudesta betonista oikean maalin kiinnittymisen varmistamiseksi.

Ominaisuudet:

  • Aurand W1G kaasukäyttöisessä siimanpoistolaitteessa on raskaat 42 tuuman laajat kumikahvat helpon ohjattavuuden ja seisomakäytön helpottamiseksi.
  • Tämä laite toimii 5 HP:n sähkömoottorin avulla ja siinä on 4-3/4 tuuman pyörivä pää.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on tämän Aurand W1G kaasukäyttöisen linjanpoistolaitteen poistonopeus?

V. Tämän yksikön linjan poistonopeus on 250 - 350 neliöjalkaa/h.

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AURAND W1G kaasukäyttöinen linjanpoistolaite, puhdas alue 5 tuumaa, 5 hv
€3,199.64 / yksikkö