Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AURAND 674E leikkuripaketti 8 tuumaa | AG8DBT 20RE03

AURAND 674E leikkuripaketti 8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG8DBT Malli: 674ERistiviite: 20RE03

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€242.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeikkuripaketti
Siivousalue8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.431
Laivan korkeus (cm)9.4
Laivan pituus (cm)14.48
Laivan leveys (cm)8.89
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Leikkuripaketti (4 nippua) "KE" -sarjan kannen skaalaimille
    • Käytettäväksi Aurand KP5E- ja KP5EV-kannenvahvistimien kanssa

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AURAND 674E leikkuripaketti 8 tuumaa
€242.50 / yksikkö