Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AURALEX UBFF 50 PACK Float Floateri 3/16 jalan leveys 3/16 jalan pituus PK50 | AG9DEM 19MP41

AURALEX UBFF 50 PACK Floor Floater 3/16 jalkaa leveys 3/16 jalkaa pituus PK50

Varastossa
Tuote: AG9DEM Malli: UBFF 50 PACKRistiviite: 19MP41

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€296.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLattia Floater
VäriMusta
Kattavuus64 sq ft.
Pituus3/16 jalkaa
MateriaaliEtyleenipropyleenikumi
Temp. alue-60 - 350 astetta F
Paksuus1.5 "
Leveys3/16 jalkaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.6288
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)24.13
Laivan leveys (cm)30.48
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AURALEX UBFF 50 PACK Floor Floater 3/16 jalkaa leveys 3/16 jalkaa pituus PK50
€296.57 / yksikkö