AURALEX RC-8 seinäeristys 13/64 jalan leveys 8 jalan pituus PK24 | AG9DEN 19MP42

AURALEX RC-8 seinäeristys 13/64 jalkaa leveys 8 jalkaa pituus PK24

Tuote: AG9DEN Malli: RC-8Ristiviite: 19MP42
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€454.03 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSeinä eristäminen
VäriHarmaa
Kattavuus368 sq ft.
Pituus8ft.
MateriaaliTeräs
Paksuus0.5 "
Leveys13/64 jalkaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.608
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)256.54
Laivan leveys (cm)10.16
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AURALEX RC-8 seinäeristys 13/64 jalkaa leveys 8 jalkaa pituus PK24
€454.03 / yksikkö