Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ATRIX INTERNATIONAL VACEXP-03F -pölynimuri, 230 V, 500 W | CE2ECD

ATRIX INTERNATIONAL VACEXP-03F pölynimuri, 230V, 500W

Varastossa
Tuote: CE2ECD Malli: VACEXP-03F

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€210.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräESD-pölyn ja väriaineen imu
CFM70 CFM
Letku sisäpuolella Dia.1
Letku ulkopuolella Dia.1.25 "
teho230V
Watts500W

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.9925
Laivan korkeus (cm)20.96
Laivan pituus (cm)31.12
Laivan leveys (cm)25.4
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ATRIX INTERNATIONAL VACEXP-03F pölynimuri, 230V, 500W
€210.59 / yksikkö