ATRIX INTERNATIONAL 421-000-005 Kauhan suodatin, 5 Galon | CE2ECC

ATRIX INTERNATIONAL 421-000-005 Kauhasuodatin, 5 galonia

Varastossa
Tuote: CE2ECC Malli: 421-000-005

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€90.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyhjiösuodatin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.975
Laivan korkeus (cm)31.75
Laivan pituus (cm)13.84
Laivan leveys (cm)31.75
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ATRIX INTERNATIONAL 421-000-005 Kauhasuodatin, 5 galonia
€90.17 / yksikkö