Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ATP PU38-AY letkut polypropeenia 3/8 tuumaa 150 psi 100 jalkaa keltainen | AA9EWY 1CTG6

ATP PU38-AY Polypropeeniletku 3/8 tuumaa 150 Psi 100 jalkaa keltainen

Varastossa
Tuote: AA9EWY Malli: PU38-AYRistiviite: 1CTG6

Hanki se saattaa 6, maanantai
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
€127.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkut
Murtumispaine450 psi
VäriKeltainen
KovuusRanta A 98
Sisällä Dia.1 / 4 "
Pituus100ft.
Materiaalipolyuretaani
Max. Paine150 psi
Dia ulkopuolella.3 / 8 "
Toleranssi+0.004 - -0.004 "
TyyppiStandardi
Tyhjiöarvosana28 tuumaa Hg
Seinämän paksuus1 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.395
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi3917320050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPituusHinta
ATP 1CTG1 letku polypropeenia 3/8 tuumaa 150 psi 100 jalkaa punainen | AA9EWT 1CTG1punainen100ft.€85.84
ATP PU38BY letku polypropeenia 3/8 tuumaa 150 psi 250 jalkaa keltainen | AE4TKC 5MPV0 PU38BYKeltainen250ft.€231.22
ATP PU38BR letku polypropeenia 3/8 tuumaa 150 psi 250 jalkaa punainen | AE4TKD 5MPV1 PU38BRpunainen250ft.€270.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ATP PU38-AY Polypropeeniletku 3/8 tuumaa 150 Psi 100 jalkaa keltainen
€127.67 / yksikkö