ATP PU38BG Letku 3/8 tuuman ulkohalkaisija 250 jalkaa pituus vihreä | AC2QGV 2LZJ2

ATP PU38BG letku 3/8 tuuman ulkohalkaisija 250 jalkaa pituus vihreä

Tuote: AC2QGV Malli: PU38BGRistiviite: 2LZJ2

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkut
Murtumispaine600 psi
VäriVihreä
KovuusRanta A: 98
Sisällä Dia.1 / 4 "
Pituus250ft.
Materiaalipolyuretaani
Max. Paine150 psi
Dia ulkopuolella.3 / 8 "
Toleranssi+0.004 - -0.004 "
Tyyppipursotettu
Tyhjiöarvosana28 tuumaa Hg
Seinämän paksuus1 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.04
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi3917320020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDia ulkopuolella.MurtumispaineVäriToleranssiTyyppiSeinämän paksuusKovuusSisällä Dia.Hinta
ATP 1CTF9 letku polypropeenia 1/4 tuumaa 180 psi 100 jalkaa punainen | AA9EWR 1CTF91 / 4 "540 PSIpunainen+0.004 - -0.004 "Standardi3 / 64 "Ranta A 985 / 32 "€42.81
ATP 1CTG5 letku polypropeenia 1/4 tuumaa 180 psi 100 jalkaa keltainen | AA9EWX 1CTG51 / 4 "540 PSIKeltainen+0.004 - -0.004 "Standardi3 / 64 "Ranta A 985 / 32 "€42.81
ATP PU06MAY Putket Polypropeeni 6mm Ulkohalkaisija 180 Psi Keltainen | AA9EXC 1CTH1 PU06TOUKOKUU6mm540 PSIKeltainen+0.004 - -0.004 "metrinen0.039 "Ranta A 984mm€68.75
ATP 1CTH2 Putket Polypropeeni 6mm Ulkohalkaisija 180 Psi Punainen | AA9EXD 1CTH26mm540 PSIpunainen+0.004 - -0.004 "metrinen0.039 "Ranta A 984mm€33.31
ATP 1PBL9 letku 3/32 tuumaa Idx5/32 tuumaa ulkohalkaisija 100 jalkaa musta | AB2WEC PU532-BCB / 1PBN6 1PBL95 / 32 "200 PSIMusta+/- 0.004 "Standardi1 / 32 "Ranta A 983 / 32 "€20.91
ATP 1PBN7 Letku 5/32in Id x 1/4 Ulkohalkaisija 250 jalkaa Clearblue | AB2WEJ 1PBN71 / 4 "180 psiKirkas sininen+/- 0.004 "Standardi3 / 64 "Ranta A 985 / 32 "€92.87
ATP 1PBP8 letku 5/32 tuuman Idx1 / 4 tuuman ulkohalkaisija 250 jalkaa musta | AB2WEP 1PBP81 / 4 "180 psiMusta+/- 0.004 "Standardi3 / 64 "Ranta A 985 / 32 "€92.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ATP PU38BG letku 3/8 tuuman ulkohalkaisija 250 jalkaa pituus vihreä