ATP PE12CB letkut polypropeenia 1/2 tuumaa 125 Psi 500 jalkaa sininen | AE4TJW 5MPT4

ATP PE12CB-letku polypropeeni 1/2 tuumaa 125 Psi 500 jalkaa sininen

Varastossa
Tuote: AE4TJW Malli: PE12CBRistiviite: 5MPT4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€268.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkut
Värisininen
KovuusRanta A 93A, Ranta D 45D
Sisällä Dia.3 / 8 "
Pituus500ft.
Materiaalipolyeteeni
Max. Paine125 psi
Min. Taivuta säde2.5 "
Dia ulkopuolella.1 / 2 "
Temp. alue-50 - 140 F
Seinämän paksuus0.062 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.2
Laivan korkeus (cm)19.3
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi3917320020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
ATP PE12CR letkut polypropeenia 1/2 tuumaa 125 Psi 500 jalkaa punainen | AE4TJV 5MPT2 PE12CRpunainen€272.86
ATP PE12CY letku polypropeenia 1/2 tuumaa 125 Psi 500 jalkaa keltainen | AE4TJY 5MPT6 PE12CYKeltainen€268.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ATP PE12CB-letku polypropeeni 1/2 tuumaa 125 Psi 500 jalkaa sininen
€268.25 / yksikkö