Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ATP PE12-AR -letkut 3/8 tuumaa. Id x 1/2 tuuman ulkohalkaisija 100 jalkaa punainen | AB2WFU 1PBW9

ATP PE12-AR letku 3/8 tuumaa. Id x 1/2 tuuman ulkohalkaisija 100 jalkaa punainen

Varastossa
Tuote: AB2WFU Malli: PE12-ARRistiviite: 1PBW9

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€85.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkut
Väripunainen
KovuusRanta D: 55
Sisällä Dia.3 / 8 "
Pituus100ft.
Materiaalipolyeteeni
Max. Paine100 psi
Dia ulkopuolella.1 / 2 "
Temp. alue-50 - 140 F
Seinämän paksuus1 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.5615
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)48.26
Laivan leveys (cm)48.26
HS-koodi3917320020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSeinämän paksuusVäriKovuusSisällä Dia.PituusMax. PaineDia ulkopuolella.TyyppiHinta
ATP PE12-AY -letkut 3/8 tuumaa. Id x 1/2 tuuman ulkohalkaisija 100 jalkaa keltainen | AB2WFZ 1PBY1 PE12-AY1 / 16 "KeltainenRanta D: 553 / 8 "100ft.100 psi1 / 2 "-€86.45
ATP PE12-ABU -letkut 3/8 tuumaa. Id x 1/2 tuuman ulkohalkaisija 100 jalkaa sininen | AB2WGE 1PBZ2 PE12-ABU1 / 16 "sininenRanta D: 553 / 8 "100ft.100 psi1 / 2 "-€85.16
ATP PE12-ABLK -letkut 3/8 tuumaa. Id x 1/2 tuuman ulkohalkaisija 100 jalkaa musta | AB2WGK 1PCC3 PE12-ABLK1 / 16 "MustaRanta D: 553 / 8 "100ft.100 psi1 / 2 "-€80.42
ATP PE38AG -letku 3/8 tuuman ulkohalkaisija 100 jalan pituus vihreä | AC2QHJ 2LZK7 PE38AG0.062 "VihreäRanta A: 93 / D45D1 / 4 "100ft.150 psi3 / 8 "Lineaarinen matala tiheys€59.35
ATP PE38DG -letkut 3/8 tuuman ulkohalkaisija 1000 jalkaa, vihreä | AC2QHN 2LZL2 PE38DG0.062 "VihreäRanta A: 93 / D45D1 / 4 "1000ft.125 psi3 / 8 "Lineaarinen matala tiheys€408.24
ATP HDPE38ANA -letkut 3/8 tuuman ulkohalkaisija 100 jalan pituus luonnollinen | AC2QKD 2LZT4 HDPE 38ANA1 / 16 "LuonnollinenRanta A: 93 / D45D1 / 4 "100ft.272 PSI3 / 8 "Korkea tiheys€69.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ATP PE12-AR letku 3/8 tuumaa. Id x 1/2 tuuman ulkohalkaisija 100 jalkaa punainen
€85.48 / yksikkö