Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ATP N532-NA letkut nailon 5/32 tuuman ulkohalkaisija 100 jalkaa kirkas | AD7ZUT 4HM11

ATP N532-NA Letku Nylon 5/32 tuuman ulkohalkaisija 100 jalkaa kirkas

Varastossa
Tuote: AD7ZUT Malli: N532-NARistiviite: 4HM11

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€51.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkut
Murtumispaine750 psi
VäriLuonnollinen
KovuusRanta D: 70
Sisällä Dia.0.106 "
Pituus100ft.
MateriaaliNylon
Max. Paine250 psi
Dia ulkopuolella.5 / 32 "
Temp. alue-60 - 200 F
Toleranssi+/- 0.004 "
Tyhjiöarvosana28 tuumaa Hg.
Seinämän paksuus0.025 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)20.07
Laivan leveys (cm)20.07
HS-koodi3917390050
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ATP N532-NA Letku Nylon 5/32 tuuman ulkohalkaisija 100 jalkaa kirkas
€51.74 / yksikkö