Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ATP N18-NA letkut nailonia 1/8 tuuman ulkohalkaisija 100 jalkaa kirkas | AD7ZUQ 4HM09

ATP N18-NA Letku Nylon 1/8 tuuman ulkohalkaisija 100 jalkaa kirkas

Varastossa
Tuote: AD7ZUQ Malli: N18-NARistiviite: 4HM09

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€42.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkut
Murtumispaine675 psi
VäriLuonnollinen
KovuusRanta D: 70
Sisällä Dia.0.08 "
Pituus100ft.
MateriaaliNylon
Max. Paine225 psi
Dia ulkopuolella.1 / 8 "
Temp. alue-60 - 200 F
Toleranssi+/- 0.004 "
Tyhjiöarvosana28 tuumaa Hg.
Seinämän paksuus0.022 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.14
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)25.65
Laivan leveys (cm)21.59
HS-koodi3917390050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriTyhjiöarvosanaHinta
ATP N18-AY letku nailonia 1/8 tuumaa 100 jalkaa keltainen | AA9EXQ 1CTJ4 N18-AYKeltainen28 tuumaa Hg€30.42
ATP N18-ABU letkut nailonia 1/8 tuumaa 100 jalkaa sininen | AA9EXV 1CTJ8 N18-ABUsininen28 tuumaa Hg€29.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ATP N18-NA Letku Nylon 1/8 tuuman ulkohalkaisija 100 jalkaa kirkas
€42.58 / yksikkö