Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ATP N18-ABU letkut nailonia 1/8 tuumaa 100 jalkaa sininen | AA9EXV 1CTJ8

ATP N18-ABU-putki nailon 1/8 tuumaa 100 jalkaa sininen

Varastossa
Tuote: AA9EXV Malli: N18-ABURistiviite: 1CTJ8

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkut
Murtumispaine675 psi
Värisininen
KovuusRanta D: 70
Sisällä Dia.0.08 "
Pituus100ft.
MateriaaliNylon
Max. Paine225 psi
Dia ulkopuolella.1 / 8 "
Temp. alue-60 - 200 F
Toleranssi+/- 0.004 "
Tyhjiöarvosana28 tuumaa Hg
Seinämän paksuus0.022 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1665
Laivan korkeus (cm)30.23
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi3917320050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriTyhjiöarvosanaHinta
ATP N18-AY letku nailonia 1/8 tuumaa 100 jalkaa keltainen | AA9EXQ 1CTJ4 N18-AYKeltainen28 tuumaa Hg€10.12
ATP N18-NA letkut nailonia 1/8 tuuman ulkohalkaisija 100 jalkaa kirkas | AD7ZUQ 4HM09 N18-NALuonnollinen28 tuumaa Hg.€40.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ATP N18-ABU-putki nailon 1/8 tuumaa 100 jalkaa sininen
€10.12 / yksikkö