Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ATP 3MP-12-B -putket, suora ulkohalkaisija 1/2 tuumaa 50 jalkaa | AD7GZG 4EHU6

ATP 3MP-12-B polyputki suora ulkohalkaisija 1/2 tuumaa 50 jalkaa

Varastossa
Tuote: AD7GZG Malli: 3MP-12-BRistiviite: 4EHU6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€295.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkut
Murtumispaine420 PSI
VäriMusta / kirkas sininen / vaaleansininen
KovuusRanta A 98
Sisällä Dia.8 / 25 "
Pituus50ft.
Materiaalipolyuretaani
Max. Paine140 psi
Dia ulkopuolella.1 / 2 "
Temp. alue-68 - 140 F
Toleranssi+0.004 - -0.004 "
TyyppiLiimattu, suora
Tyhjiöarvosana28 tuumaa Hg
Seinämän paksuus3 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.365
Laivan korkeus (cm)13.21
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi3917320020
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ATP 3MP-12-B polyputki suora ulkohalkaisija 1/2 tuumaa 50 jalkaa
€295.06 / yksikkö