Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ATP 2MP-14-B-01 Polyputket Suora ulkohalkaisija 1/4 tuumaa 50 jalkaa | AD7GXF 4EHL4

ATP 2MP-14-B-01 Polyputki suora ulkohalkaisija 1/4 tuumaa 50 jalkaa

Varastossa
Tuote: AD7GXF Malli: 2MP-14-B-01Ristiviite: 4EHL4

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€182.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkut
Murtumispaine420 PSI
VäriMusta / kirkas sininen
KovuusRanta A 98
Sisällä Dia.5 / 32 "
Pituus50ft.
Materiaalipolyuretaani
Max. Paine140 psi
Dia ulkopuolella.1 / 4 "
Temp. alue-68 - 140 F
Toleranssi+0.004 - -0.004 "
TyyppiLiimattu, suora
Tyhjiöarvosana28 tuumaa Hg
Seinämän paksuus3 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.711
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi3917320050
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ATP 2MP-14-B-01 Polyputki suora ulkohalkaisija 1/4 tuumaa 50 jalkaa
€182.29 / yksikkö