ATCO 17602510 Eristetty joustava kanava 180f 10 tuuman leveysc AE3LZQ 5E285

ATCO 17602510 Eristetty joustava kanava 180f 10 tuumaa leveys

Varastossa
Tuote: AE3LZQ Malli: 17602510Ristiviite: 5E285

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€156.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEristetty joustava kanava
Sisällä Dia.10 "
EristysarvoR 6.0
Pituus25ft.
MateriaaliPolyesteri
Max. Ilmavirta5000 fpm
Max. Paine10 tuuman WC
Maks. Lämpötila180 F
UPC-numero76
Seinämän paksuus2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.71
Laivan korkeus (cm)37.34
Laivan pituus (cm)76.2
Laivan leveys (cm)37.34
HS-koodi3917390010
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Matala lämpötila Deg. (-20 F)
    • Höyrynsiirto (0.6)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä Dia.EristysarvoMax. PaineMaks. LämpötilaSeinämän paksuusHinta
ATCO 13002504 Eristetty joustava kanava 180f 25 jalkaa | AC8ZLU 3F322 130025044"R 4.26 tuuman WC180-astetta F1.25 "€67.59
ATCO 13002506 Eristetty joustava kanava 25 jalan pituus 180f | AC8ZLV 3F323 130025066"R 4.26 tuuman WC180-astetta F1.25 "€102.76
ATCO 13002508 Eristetty joustava kanava 180f 8 tuuman halkaisija | AC8ZLW 3F324 130025088"R 4.26 tuuman WC180-astetta F1.25 "€124.29
ATCO 13002510 Eristetty joustava kanava polyesteri 180f | AC8ZLX 3F325 1300251010 "R 4.26 tuuman WC180-astetta F1.25 "€156.45
ATCO 13002512 Eristetty joustava kanava 180f 5000 Fpm | AC8ZLY 3F326 1300251212 "R 4.26 tuuman WC180-astetta F1.25 "€191.00
ATCO 17002504 Eristetty joustava kanava polyesteri 180f | AC8ZLZ 3F327 170025044"R 4.26 tuuman WC180-astetta F1.25 "€59.54
ATCO 17002506 Eristetty joustava kanava 180f polyesteri | AC8ZMA 3F328 170025066"R 4.26 tuuman WC180-astetta F1.25 "€70.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ATCO 17602510 Eristetty joustava kanava 180f 10 tuumaa leveys
€156.28 / yksikkö