ASSOCIATED SPRING RAYMOND 306548D Iso D Die Spring Xhd 25 mm x 305 mm

Varastossa
€ 57.98 (ei alv)

Hanki se Keskiviikko, lokakuu 6

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 57.98/ yksikkö
Qty:
€ 57.98

Tuotteen tiedot:

Vavan koko1 / 2 "
VäriKeltainen
LopputyyppiSuljettu ja maahan
Suorittaa loppuunJauhemaali
Reikäkoko1"
Dia ulkopuolella.1"
Kokonaispituus12 "
Kevätnopeus179.9 paunaa / tuumaa
eräISO D -jousi
materiaaliKromi silikoniseosterästä
OsastotErittäin raskas

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.49
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)30.99
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7320205060
AlkuperämaaIT
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

ASSOCIATED SPRING RAYMOND 306548D Iso D Die Spring Xhd 25 mm x 305 mm

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa