ASSOCIATED SPRING RAYMOND 306532D Iso D Die Spring Xhd 25 mm x 203 mm

Varastossa
€ 38.69 (ei alv)

Hanki se Keskiviikko, lokakuu 6

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 38.69/ yksikkö
Qty:
€ 38.69

Tuotteen tiedot:

VäriKeltainen
eräISO D -jousi
Reikäkoko1"
Kevätnopeus272.4 paunaa / tuumaa
OsastotErittäin raskas
LopputyyppiSuljettu ja maahan
Suorittaa loppuunJauhemaali
Vavan koko1 / 2 "
materiaaliKromi silikoniseosterästä
Dia ulkopuolella.1"
Kokonaispituus8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.33
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)20.83
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi7320205060
AlkuperämaaIT
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

ASSOCIATED SPRING RAYMOND 306532D Iso D Die Spring Xhd 25 mm x 203 mm

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa