ASSOCIATED SPRING RAYMOND 306522D Iso D Die Spring Xhd 25mm x 140mm

Varastossa
€ 27.31 (ei alv)

Hanki se maanantai, syyskuu 27

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 27.31/ yksikkö
Qty:
€ 27.31

Tuotteen tiedot:

eräISO D -jousi
VäriKeltainen
Suorittaa loppuunJauhemaali
Reikäkoko1"
Vavan koko1 / 2 "
materiaaliKromi silikoniseosterästä
Kevätnopeus395.7 paunaa / tuumaa
OsastotErittäin raskas
LopputyyppiSuljettu ja maahan
Kokonaispituus5.5 "
Dia ulkopuolella.1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)14.48
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi7320205060
AlkuperämaaIT
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

ASSOCIATED SPRING RAYMOND 306522D Iso D Die Spring Xhd 25mm x 140mm

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa