ASSOCIATED SPRING RAYMOND 306520D Iso D Die Spring Xhd 25 mm x 127 mm

Varastossa
€ 25.83 (ei alv)

Hanki se Perjantai, lokakuu 1

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 25.83/ yksikkö
Qty:
€ 25.83

Tuotteen tiedot:

VäriKeltainen
Suorittaa loppuunJauhemaali
Dia ulkopuolella.1"
OsastotErittäin raskas
LopputyyppiSuljettu ja maahan
Reikäkoko1"
Kokonaispituus5"
eräISO D -jousi
Vavan koko1 / 2 "
materiaaliKromi silikoniseosterästä
Kevätnopeus435.7 paunaa / tuumaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.21
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)13.46
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7320205060
AlkuperämaaIT
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

ASSOCIATED SPRING RAYMOND 306520D Iso D Die Spring Xhd 25 mm x 127 mm

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa