ASSOCIATED SPRING RAYMOND 306505D Iso D Die Spring Xhd 25 mm x 32 mm

Varastossa
€ 15.77 (ei alv)

Hanki se Keskiviikko, lokakuu 6

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 15.77/ yksikkö
Qty:
€ 15.77

Tuotteen tiedot:

Vavan koko1 / 2 "
Kokonaispituus1.25 "
eräISO D -jousi
VäriKeltainen
LopputyyppiSuljettu ja maahan
Suorittaa loppuunJauhemaali
Reikäkoko1"
materiaaliKromi silikoniseosterästä
Dia ulkopuolella.1"
Kevätnopeus1988.2 paunaa / tuumaa
OsastotErittäin raskas

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)3.81
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi7320205060
AlkuperämaaIT
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

ASSOCIATED SPRING RAYMOND 306505D Iso D Die Spring Xhd 25 mm x 32 mm

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa