ASSOCIATED SPRING RAYMOND 305816D Iso D -jousen raskaan käytön 50 mm x 102 mm

Varastossa
€ 31.29 (ei alv)

Hanki se Keskiviikko, lokakuu 6

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 31.29/ yksikkö
Qty:
€ 31.29

Tuotteen tiedot:

Väripunainen
Vavan koko1"
eräISO D -jousi
Reikäkoko2"
Kokonaispituus4"
Kevätnopeus1398.4 paunaa / tuumaa
LopputyyppiSuljettu ja maahan
Suorittaa loppuunJauhemaali
OsastotHeavy Duty
materiaaliKromi silikoniseosterästä
Dia ulkopuolella.2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.62
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)10.67
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7320205060
AlkuperämaaIT
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

ASSOCIATED SPRING RAYMOND 305816D Iso D -jousen raskaan käytön 50 mm x 102 mm

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa