ASSOCIATED SPRING RAYMOND 305728D Iso D -jousen raskaan käytön 38.1 mm x 178 mm

Varastossa
€ 35.02 (ei alv)

Hanki se Perjantai, lokakuu 1

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 35.02/ yksikkö
Qty:
€ 35.02

Tuotteen tiedot:

LopputyyppiSuljettu ja maahan
Reikäkoko1.5 "
Vavan koko3 / 4 "
Kevätnopeus552.7 paunaa / tuumaa
OsastotHeavy Duty
eräISO D -jousi
Suorittaa loppuunJauhemaali
materiaaliKromi silikoniseosterästä
Dia ulkopuolella.1.5 "
Kokonaispituus7"
Väripunainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.64
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7320205060
AlkuperämaaIT
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

ASSOCIATED SPRING RAYMOND 305728D Iso D -jousen raskaan käytön 38.1 mm x 178 mm

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa