ASSOCIATED SPRING RAYMOND 305607D Iso D -jousen raskaan käytön 31.75 mm x 44 mm

Varastossa
€ 17.45 (ei alv)

Hanki se Perjantai, lokakuu 1

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 17.45/ yksikkö
Qty:
€ 17.45

Tuotteen tiedot:

OsastotHeavy Duty
LopputyyppiSuljettu ja maahan
materiaaliKromi silikoniseosterästä
Kokonaispituus1.75 "
eräISO D -jousi
Väripunainen
Suorittaa loppuunJauhemaali
Reikäkoko1.25 "
Vavan koko5 / 8 "
Dia ulkopuolella.1.25 "
Kevätnopeus1787.2 paunaa / tuumaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.11
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi7320205060
AlkuperämaaIT
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

ASSOCIATED SPRING RAYMOND 305607D Iso D -jousen raskaan käytön 31.75 mm x 44 mm

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa